text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lathe file 104 1-104-12-2-0


Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Cod Articol S5302.002.150
Formă Alte
Lungimea lamei (mm) 300
Lățimea lamei (mm) 30
Înălțimea lamei (mm) 6
Forma de tăiere O singură tăietură
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Alte
Lungimea lamei (mm) 300
Lățimea lamei (mm) 30
Înălțimea lamei (mm) 6
Forma de tăiere O singură tăietură
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 380
Codul mărfurilor

Descriere

Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Numerele articolelor

Cod Articol S5302.002.150
EAN 7311518019266
UBB 400135060236
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-104-12-2-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.