text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bahco Knife file 111 1-111-06-1-0


For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Cod Articol S5318.111.610
Formă Cuţit
Lungime totală (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 15
Înălțimea lamei (mm) 1.9
Forma de tăiere Tăiere dublă
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Cuţit
Lungime totală (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 15
Înălțimea lamei (mm) 1.9
Forma de tăiere Tăiere dublă
Numărul de tăieturi 1
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 27
Codul mărfurilor

Descriere

For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Numerele articolelor

Cod Articol S5318.111.610
EAN 7311518019549
UBB 500512027995
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-111-06-1-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.