text.skipToContent text.skipToNavigation

Răzuitoare manuală Bahco 6-344-10-2-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Easy material removal in wood, plastics and other soft materials.Surfaces parallel and rasp cut, edges parallel with one edge single cut and one edge uncut.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Medium.Surfaces rasp cut, one edge single cut.Single pack carded complete with ERGO™ handle

Cod Articol S5401.002.250
Formă Dosar de mână
Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 7.5
Forma de tăiere Rasp-Cut
Ambalat la 1

Specificații

Formă Dosar de mână
Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 7.5
Forma de tăiere Rasp-Cut
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 358
Codul mărfurilor
Type ERGO Flat Hand Rasp

Descriere

File handle developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Easy material removal in wood, plastics and other soft materials.Surfaces parallel and rasp cut, edges parallel with one edge single cut and one edge uncut.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Medium.Surfaces rasp cut, one edge single cut.Single pack carded complete with ERGO™ handle

Numerele articolelor

Cod Articol S5401.002.250
EAN 7311518005351
UBB 400137060788
UNSPSC 27111925
Nr. articol producător 6-344-10-2-2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.