text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 106 1-106-10-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.Single pack carded

Cod Articol S5354.001.250
Formă Dosar de mână
Lungime totală (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5.5
Forma de tăiere O singură tăietură
Ambalat la 1

Specificații

Formă Dosar de mână
Lungime totală (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5.5
Forma de tăiere O singură tăietură
Numărul de tăieturi 1
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 336
Codul mărfurilor

Descriere

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.Single pack carded

Numerele articolelor

Cod Articol S5354.001.250
EAN 7311518000325
UBB 400135023523
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-106-10-1-2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.