text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 106 1-106-10-1-0


Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.High removal rate.Industry pack unhandled

Cod Articol S5304.001.250
Formă Dosar de mână
Lungime totală (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5.5
Forma de tăiere O singură tăietură
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Dosar de mână
Lungime totală (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5.5
Forma de tăiere O singură tăietură
Numărul de tăieturi 1
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 240
Codul mărfurilor

Descriere

Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.High removal rate.Industry pack unhandled

Numerele articolelor

Cod Articol S5304.001.250
EAN 7311518019310
UBB 400135023374
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-106-10-1-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.