text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 106 1-106-08-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.Single pack carded

Cod Articol S5354.001.200
Lungime totală (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 20
Înălțimea lamei (mm) 5
Numărul de tăieturi 1
Marcă Bahco
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 20
Înălțimea lamei (mm) 5
Numărul de tăieturi 1
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 204
Codul mărfurilor

Descriere

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.Single pack carded

Numerele articolelor

Cod Articol S5354.001.200
EAN 7311518000301
UBB 400135023291
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-106-08-1-2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.