text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 100 1-100-10-2-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.Industry pack unhandled.Rigorous quality control is built into the product, from the incoming raw material of the highest grade to the finished products, which delivers consistent performance.High removal rate

Cod Articol S5300.002.250
Formă Dosar de mână
Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5.5
Forma de tăiere Tăiere dublă
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Dosar de mână
Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5.5
Forma de tăiere Tăiere dublă
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 240
Codul mărfurilor

Descriere

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.Industry pack unhandled.Rigorous quality control is built into the product, from the incoming raw material of the highest grade to the finished products, which delivers consistent performance.High removal rate

Numerele articolelor

Cod Articol S5300.002.250
EAN 7311518019105
UBB 400135024513
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-100-10-2-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.