text.skipToContent text.skipToNavigation

Fișier plat Bahco 110 1-110-06-1-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Cod Articol S5306.001.150
Formă Flat file
Lungime totală (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 16
Înălțimea lamei (mm) 4
Forma de tăiere Tăiere dublă
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Flat file
Lungime totală (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 16
Înălțimea lamei (mm) 4
Forma de tăiere Tăiere dublă
Numărul de tăieturi 1
Marcă Bahco

Descriere

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Numerele articolelor

Cod Articol S5306.001.150
EAN 7311518019358
UBB 500500942213
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-110-06-1-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.