text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Bahco Fișier plat 110 1-110-04-2-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Cod Articol S5306.002.100
Formă Flat file
Lungime totală (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 12
Înălțimea lamei (mm) 3
Forma de tăiere Tăiere dublă
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Flat file
Lungime totală (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 12
Înălțimea lamei (mm) 3
Forma de tăiere Tăiere dublă
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 27
Codul mărfurilor

Descriere

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Numerele articolelor

Cod Articol S5306.002.100
EAN 7311518019341
UBB 500500941710
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-110-04-2-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.