text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bahco 35 L Rigid Tool Cases


Polypropylene tool case.Injection moulded and high thickness.This material makes the case extremely resistant against chemical corrosion, shock, high and low temperature.The injection technique ensures constant material thickness, even in the corners.2 metal lid safety support stays.2 metal locks with keys.3 metal hinges.Bottom area with adjustable/removable dividers.Ergonomic handle.Identification label in one of the case side.Document area.Can accomodate up to 3 tool pallets

Cod Articol 9K411043
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 6215
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 6215
Codul mărfurilor

Descriere

Polypropylene tool case.Injection moulded and high thickness.This material makes the case extremely resistant against chemical corrosion, shock, high and low temperature.The injection technique ensures constant material thickness, even in the corners.2 metal lid safety support stays.2 metal locks with keys.3 metal hinges.Bottom area with adjustable/removable dividers.Ergonomic handle.Identification label in one of the case side.Document area.Can accomodate up to 3 tool pallets

Numerele articolelor

Cod Articol 9K411043
EAN 7314150226641
UBB 500659017254
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 4750RC021
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.