text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fit&Go 2/3 Foam Inlay TORX®/Bit Screwdriver Set - 12 Pcs


Includes 12 pieces.808050 ratcheting screwdriver, 1/4", 6 pieces.59S/31-3 bit set, 31 pieces TORX®-TR/PH/PZ.808050S stubby ratcheting 1/4" bit holder screwdriver.BE-8908 ERGO™ screwdriver TORX® T8 x 75 mm.BE-8909 ERGO™ screwdriver TORX® T9 x 75 mm.BE-8910 ERGO™ screwdriver TORX® T10 x 65 mm.BE-8915 ERGO™ screwdriver TORX® T15 x 100 mm.BE-8920 ERGO™ screwdriver TORX® T20 x 100 mm.BE-8925 ERGO™ screwdriver TORX® T25 x 125 mm.BE-8927 ERGO™ screwdriver TORX® T27 x 125 mm.BE-8930 ERGO™ screwdriver TORX® T30 x 150 mm.K6650-1/4 ball end adaptor, 1/4" to 1/4", 50 mm.Foam available with laser marked

Cod Articol 5U785586
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 1490
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 1490
Codul mărfurilor

Descriere

Includes 12 pieces.808050 ratcheting screwdriver, 1/4", 6 pieces.59S/31-3 bit set, 31 pieces TORX®-TR/PH/PZ.808050S stubby ratcheting 1/4" bit holder screwdriver.BE-8908 ERGO™ screwdriver TORX® T8 x 75 mm.BE-8909 ERGO™ screwdriver TORX® T9 x 75 mm.BE-8910 ERGO™ screwdriver TORX® T10 x 65 mm.BE-8915 ERGO™ screwdriver TORX® T15 x 100 mm.BE-8920 ERGO™ screwdriver TORX® T20 x 100 mm.BE-8925 ERGO™ screwdriver TORX® T25 x 125 mm.BE-8927 ERGO™ screwdriver TORX® T27 x 125 mm.BE-8930 ERGO™ screwdriver TORX® T30 x 150 mm.K6650-1/4 ball end adaptor, 1/4" to 1/4", 50 mm.Foam available with laser marked

Numerele articolelor

Cod Articol 5U785586
EAN 7314150286300
UBB 500660276782
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător FF1F1005
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.