text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Acțiune Mufa de impact DO697B0P08


This 1/4 inch hex impact socket features a 6-point design for secure engagement with 8 mm hexagonal nuts, ensuring efficient torque transfer in demanding fastening applications. Its 100 mm length and 4.5 mm wrench depth provide precise tool fit and enhanced control during use. Key features: - 1/4 inch connection size compatible with impact screwdrivers - 8 mm wrench width with 6-point socket configuration - 100 mm total length for extended reach - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - Magnetic interior for secure nut retention

Cod Articol DO697B0P08ACT
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 4.5
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 44
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1/4 inch hex impact socket features a 6-point design for secure engagement with 8 mm hexagonal nuts, ensuring efficient torque transfer in demanding fastening applications. Its 100 mm length and 4.5 mm wrench depth provide precise tool fit and enhanced control during use. Key features: - 1/4 inch connection size compatible with impact screwdrivers - 8 mm wrench width with 6-point socket configuration - 100 mm total length for extended reach - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - Magnetic interior for secure nut retention

Numerele articolelor

Cod Articol DO697B0P08ACT
EAN 8717981264100
UBB 500618990633
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO697B0P08
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.