text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Ștuț de impact DO2012-1-036


This 1/2" square drive socket features a 36 mm wrench width and 24 mm depth, with a total length of 90 mm. It is suitable for securely fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque application in industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 36 mm, depth: 24 mm - Length: 90 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection: other coating for durability

Cod Articol DO2012-1-036ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 24
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 472.5
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This 1/2" square drive socket features a 36 mm wrench width and 24 mm depth, with a total length of 90 mm. It is suitable for securely fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque application in industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 36 mm, depth: 24 mm - Length: 90 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection: other coating for durability

Numerele articolelor

Cod Articol DO2012-1-036ACT
EAN 8717981029518
UBB 500618761372
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO2012-1-036
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.