text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Acțiune Mufa de impact DO1038-0-024


This 3/8-inch square drive socket with a 24 mm wrench width and 13 mm wrench depth provides precise engagement with hexagonal nuts, enabling effective torque transfer. Its 30 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding industrial and mechanical applications. Key features: - Connection size: 3/8 inch square drive - Wrench width: 24 mm for accurate fit - Wrench depth: 13 mm for recessed fasteners - Length: 30 mm for versatile reach - Suitable for use with impact screwdrivers

Cod Articol DO1038-0-024ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 13
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 147
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 3/8-inch square drive socket with a 24 mm wrench width and 13 mm wrench depth provides precise engagement with hexagonal nuts, enabling effective torque transfer. Its 30 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding industrial and mechanical applications. Key features: - Connection size: 3/8 inch square drive - Wrench width: 24 mm for accurate fit - Wrench depth: 13 mm for recessed fasteners - Length: 30 mm for versatile reach - Suitable for use with impact screwdrivers

Numerele articolelor

Cod Articol DO1038-0-024ACT
EAN 8717981132317
UBB 500618748767
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO1038-0-024
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.