text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Acțiune Mufa de impact DO61122010


This 1/2" impact socket features a 10 mm wrench width and 14 mm wrench depth, with a 78 mm length for accessing recessed hexagonal nuts in tight spaces. Its deep thinwall construction ensures optimal torque transfer, making it suitable for demanding industrial applications with impact screwdrivers. Key features: - 10 mm wrench width and 14 mm wrench depth - 78 mm overall length for deep access - Deep thinwall design for confined spaces - Compatible with 1/2" drive impact tools - Surface protected for enhanced durability

Cod Articol DO61122010ACT
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 78
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 78
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 14
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 198.45
Codul mărfurilor
Type Thin Wall Deep Impact Socket

Descriere

This 1/2" impact socket features a 10 mm wrench width and 14 mm wrench depth, with a 78 mm length for accessing recessed hexagonal nuts in tight spaces. Its deep thinwall construction ensures optimal torque transfer, making it suitable for demanding industrial applications with impact screwdrivers. Key features: - 10 mm wrench width and 14 mm wrench depth - 78 mm overall length for deep access - Deep thinwall design for confined spaces - Compatible with 1/2" drive impact tools - Surface protected for enhanced durability

Numerele articolelor

Cod Articol DO61122010ACT
EAN 8717981007493
UBB 500618845290
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO61122010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.