text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Ștuț de impact cu acțiune 17mm


This 17 mm socket with a 3/8 inch square drive is ideal for fastening hexagonal nuts, offering precise torque application in confined spaces. Its 11 mm wrench depth ensures a secure grip, making it suitable for mechanical and industrial tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Socket size: 17 mm width for hexagonal nuts - Wrench depth: 11 mm for firm engagement - Length: 30 mm for compact handling - Compatible with 3/8 inch square drive ratchets - Surface protection for enhanced durability and impact screwdriver compatibility

Cod Articol E2157.170.001
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (m) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (m) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 11
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 17 mm socket with a 3/8 inch square drive is ideal for fastening hexagonal nuts, offering precise torque application in confined spaces. Its 11 mm wrench depth ensures a secure grip, making it suitable for mechanical and industrial tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Socket size: 17 mm width for hexagonal nuts - Wrench depth: 11 mm for firm engagement - Length: 30 mm for compact handling - Compatible with 3/8 inch square drive ratchets - Surface protection for enhanced durability and impact screwdriver compatibility

Numerele articolelor

Cod Articol E2157.170.001
EAN 8717981064519
UBB 240122747001
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO1038-0-017
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.