text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Ștuț de impact DO65827036


This Action Impact Socket features a 1/2-inch drive and a 36 mm wrench width with a 24 mm wrench depth, optimized for hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip and efficient torque transfer, making it ideal for impact screwdrivers in automotive and industrial settings. Key features: - Drive size: 1/2 inch - Wrench width: 36 mm, wrench depth: 24 mm - Length: 90 mm for extended reach - 12-point double hex insert for enhanced grip - Suitable for use with impact screwdrivers

Cod Articol DO65827036ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 24
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 480
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This Action Impact Socket features a 1/2-inch drive and a 36 mm wrench width with a 24 mm wrench depth, optimized for hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip and efficient torque transfer, making it ideal for impact screwdrivers in automotive and industrial settings. Key features: - Drive size: 1/2 inch - Wrench width: 36 mm, wrench depth: 24 mm - Length: 90 mm for extended reach - 12-point double hex insert for enhanced grip - Suitable for use with impact screwdrivers

Numerele articolelor

Cod Articol DO65827036ACT
EAN 8717981161423
UBB 500618933229
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO65827036
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.