text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Ștuț de impact DO1038-1-019


This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and a 25 mm deep reach, making it ideal for accessing recessed hexagonal nuts. Its 65 mm length and robust construction ensure reliable torque transfer, suitable for impact screwdrivers in mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm - Wrench depth: 25 mm for deep access - Length: 65 mm - Suitable for impact screwdrivers with durable surface protection

Cod Articol DO1038-1-019ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 25
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 168
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and a 25 mm deep reach, making it ideal for accessing recessed hexagonal nuts. Its 65 mm length and robust construction ensure reliable torque transfer, suitable for impact screwdrivers in mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm - Wrench depth: 25 mm for deep access - Length: 65 mm - Suitable for impact screwdrivers with durable surface protection

Numerele articolelor

Cod Articol DO1038-1-019ACT
EAN 8717981147946
UBB 500618751134
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO1038-1-019
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.