text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Reductor de acțiune DO64021024


This adapter with ball retainer provides a secure and reliable connection for socket spanners, featuring a 1/2 inch (12.7 mm) square male tool side and a 3/4 inch (19.05 mm) square female socket side. Its 48 mm length ensures optimal reach and smooth operation in mechanical and industrial settings. Key features: - Tool side connection: 12.7 mm (1/2 inch) square male - Socket side connection: 19.05 mm (3/4 inch) square female - Length: 48 mm for effective accessibility - Ball retainer mechanism for secure socket retention - Robust construction suitable for professional use

Cod Articol DO64021024ACT
Lungime (m) 48
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 19.05
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 12.7
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 48
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 19.05
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 12.7
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 168
Codul mărfurilor
Type Adapter

Descriere

This adapter with ball retainer provides a secure and reliable connection for socket spanners, featuring a 1/2 inch (12.7 mm) square male tool side and a 3/4 inch (19.05 mm) square female socket side. Its 48 mm length ensures optimal reach and smooth operation in mechanical and industrial settings. Key features: - Tool side connection: 12.7 mm (1/2 inch) square male - Socket side connection: 19.05 mm (3/4 inch) square female - Length: 48 mm for effective accessibility - Ball retainer mechanism for secure socket retention - Robust construction suitable for professional use

Numerele articolelor

Cod Articol DO64021024ACT
EAN 8717981103829
UBB 500618889835
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător DO64021024
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.