text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Reductor de acțiune DO69316100


This adapter provides a secure link between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal male drive and a 3/8 inch (9.525 mm) square male socket, extending reach by 100 mm. It is ideal for professionals needing precise torque application in confined or hard-to-access areas. Key features: - 100 mm length for enhanced accessibility - Connects 1/4 inch hex drive to 3/8 inch square socket - Hexagonal male to square male connection types - Compatible with various socket spanners and hand tools - Robust construction for durability and long service life

Cod Articol DO69316100ACT
Lungime (m) 100
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.35
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 9.525
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 100
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.35
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 9.525
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 77.7
Codul mărfurilor
Type Adapter

Descriere

This adapter provides a secure link between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal male drive and a 3/8 inch (9.525 mm) square male socket, extending reach by 100 mm. It is ideal for professionals needing precise torque application in confined or hard-to-access areas. Key features: - 100 mm length for enhanced accessibility - Connects 1/4 inch hex drive to 3/8 inch square socket - Hexagonal male to square male connection types - Compatible with various socket spanners and hand tools - Robust construction for durability and long service life

Numerele articolelor

Cod Articol DO69316100ACT
EAN 8717981045600
UBB 500618978026
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător DO69316100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.