text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Extensie de acțiune DO6863075


This 75 mm extension bar features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size, enhancing reach and accessibility for socket spanners in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention, facilitating safe and efficient mechanical and maintenance work. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Length: 75 mm for improved access - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Suitable for professional mechanical and maintenance applications

Cod Articol DO6863075ACT
Lungime (m) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 154.35
Codul mărfurilor
Type Extension Bar with Ball Retainer

Descriere

This 75 mm extension bar features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size, enhancing reach and accessibility for socket spanners in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention, facilitating safe and efficient mechanical and maintenance work. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Length: 75 mm for improved access - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Suitable for professional mechanical and maintenance applications

Numerele articolelor

Cod Articol DO6863075ACT
EAN 8717981032358
UBB 500618961840
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător DO6863075
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.