text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Red Rooster Palm Orbital Sander 150mm Pad 1/4” PT Air Inlet 5mm Stroke 3.65m/s²


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm.

Cod Articol RRI-T6250-5NVRED
Cursă (mm) 5
Viteza de rotație (1/min) 12000
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Diametrul discului de rectificare (mm) 150
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Ambalat la 1

Specificații

Cursă (mm) 5
Viteza de rotație (1/min) 12000
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Diametrul discului de rectificare (mm) 150
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Volumul de aer necesar 294
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 1000
Codul mărfurilor

Descriere

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm.

Numerele articolelor

Cod Articol RRI-T6250-5NVRED
EAN 8717981204274
UBB 500619080889
UNSPSC 27112708
Nr. articol producător RRI-T6250-5NV
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.