text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Titan Gr.2 M6X40


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Titan
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Titan
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.5
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035), due to the high content of pure titanium, performs excellently in those extremely corrosive environments where other materials such as e.g. stainless steel fail.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Standarde

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numerele articolelor

Cod Articol 45910.060.040
EAN 8715492838797
UBB 952351310265
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.