Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
G2345
G2345.750.001
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
Ștuț de impact Gedore K 21 L 75 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
75
Lungime (m)
107
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
75
Lungime (m)
107
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
41
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
3720
Codul mărfurilor
Vedere
Model
K 37 75
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2345.750.001
EAN
4010886632888
UBB
203120527544
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
6328800
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru