text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Ștuț Bahco 8 x 120 mm


Knurled.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174/3120.SB = Retail packed on a plastic info card

Cod Articol
Lungime (mm) 120
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 120
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 125
Codul mărfurilor
Type Hexagon Bit Socket

Descriere

Knurled.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174/3120.SB = Retail packed on a plastic info card

Numerele articolelor

Cod Articol L8089.080.120
EAN 7314151830984
UBB 203122064595
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 7809M-8-120

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.