text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Ștuț Bahco 7 x 40 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174 and DIN 3120.SB: retail packed on a plastic info card

Cod Articol
Lungime (mm) 60
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 7
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 60
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 7
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 45
Codul mărfurilor
Type Hexagon Bit Socket

Descriere

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174 and DIN 3120.SB: retail packed on a plastic info card

Numerele articolelor

Cod Articol L8089.070.040
EAN 7314151815585
UBB 203122064181
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 7809M-7

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.