text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER AGT.8X100 8X100

Numero articolo 4R179636
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Peso 150
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Modelo de precisão Não

Specifiche

Comprimento total (mm) 130
Desenho Direto
Peso 150
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Modelo de precisão Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não

Numeri di articolo

Numero articolo 4R179636
EAN 3148510059013
UBB 500638785609
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AGT.8X100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.