text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Koło pasowe z włókniny 115x13x22,23

Numer artykułu 8A499258
Szerokość 13
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 13
Maks. liczba obrotów (1/min) 10450
Średnica 125
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 115

Specyfikacje

Szerokość 13
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 13
Maks. liczba obrotów (1/min) 10450
Średnica 125
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tkanina szklana
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 106
Kod towaru
O (max.) NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu 8A499258
EAN 4014855302277
UBB 500695758630
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337864
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.