Przeguby uniwersalne
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
Części maszyn
Przeniesienie napędu
Przeguby uniwersalne
57560
57560.160.025
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
16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Materiał
Stal automatowa
Waga na sztukę (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
16 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal automatowa
Waga na sztukę (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Kod towaru
Widok
Wymiary
d
16
d (H7)
16
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L3
104
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
808-D
Numery artykułów
Numer artykułu
57560.160.025
EAN
8715492877109
UBB
203385061551
UNSPSC
31160000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja