text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 HSS-E Co5 cobalt 3,2 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Hoek van de punt (°) 135
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 3.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3.222
HS- en goederencode
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0002.032.001
EAN 8715494653107
UBB 240201369412
UNSPSC 23241639

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.