text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gatzagen


Artikelnummer B4957.584.780
Diameter 19
Snijdiepte (mm) 20
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 19
Snijdiepte (mm) 20
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor messing Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.780
EAN 3165140376013
UBB 500505050772
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.