text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
75 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Itálie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
German
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Italština
Angličtina
Země
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Itálie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
German
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
55660
55660.042.045
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Přihlaste se, abyste viděli informace
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezocel A4 ST4,2X45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
3.73
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
45
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7049 CH
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Objednací číslo
55660.042.045
EAN
8715494133159
UBB
500571455137
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce