text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.44
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dv 3
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Normeringen

NF E27-183
BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343

Artikelnummers

Artikelnummer 55260.060.010
EAN 8715492338976
UBB 952351078771
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.