text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7995-Z Nerezocel A2 4X16MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 1.58
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 2

Normy

DIN 7995 Z

Čísla materiálu

Objednací číslo 51886.040.016
EAN 8715492314086
UBB 950350476616
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.