text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.68
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 9.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 30
P 0.8
Sleutel 25

Normeringen

ISO 14583

Artikelnummers

Artikelnummer 51345.050.030
EAN 8715494164931
UBB 500504677161
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.