text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A2 grootverpakking M1,6X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1.6
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.12
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M1.6
Schroefdraadlengte (min.) 15
dk(max.) 3
Voldraad als L ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 8
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.32

Normeringen

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 51110.016.008
EAN 8715492268945
UBB 950353244904
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.