text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring type L NF E25-513 Staal Blank 100 HV M14


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 14
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. L
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 14
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. L
Gewicht per stuk (g) 15.13
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 15
d2 36
s 2.5

Normeringen

NF E25-513

Artikelnummers

Artikelnummer 38063.140.001
EAN 8715492776112
UBB 950356372306
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.