text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Doorsteekanker ThruFast Staal Elektrolytisch verzinkt 6X120


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 27.33
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • do = Boordiameter
    • s = Sleutelwijdte
    • ring ø = Ring diameter
    • df = Gat in constructie
    • h1 = Aanbevolen boordiepte
    • h(nom) = Minimale boordiepte
    • hef = Effectieve verankeringsdiepte
    • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
    • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
    • tfix(max) = Klembereik
    • Tinst = Aandraaimoment in Nm
    • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
    • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 120 mm
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 27.33
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • do = Boordiameter
    • s = Sleutelwijdte
    • ring ø = Ring diameter
    • df = Gat in constructie
    • h1 = Aanbevolen boordiepte
    • h(nom) = Minimale boordiepte
    • hef = Effectieve verankeringsdiepte
    • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
    • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
    • tfix(max) = Klembereik
    • Tinst = Aandraaimoment in Nm
    • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
    • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (nom.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 120
Nrec 3.93
Ring ø 12
s 10
Scr, N 120
tfix(max.) 62
Tinst 7

Artikelnummers

Artikelnummer 30550.060.120
EAN 8715494322713
UBB 500577350167
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.