text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Nerezocel A2 6X30MM (23)

Specifications

Průměr 6 mm
Délka 30 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 4.44
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Dimensions

D (mm) 6
dk 12
F 0
k 6.3
L (mm) 30
Čís. křížové drážky 3
S 23

Article numbers

Article number 30015.060.030
EAN 8715494273237
UBB 500512209650
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.