text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee HOLE DOZER™ Bi-metaal gatzagen


Artikelnummer 1M549989
Diameter 140
Snijdiepte (mm) 41
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 140
Snijdiepte (mm) 41
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 875
HS- en goederencode
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 1M549989
UBB 500572286572
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 49560247
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.