text.skipToContent text.skipToNavigation

Set handpijpbuigers tot 180 graden werkbereik 6-18 mm 12-delig GEDORE


Voor stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulische buizen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 1,0 - 2,0 mm, composietbuizen tot 16 mm evenals buigbare roestvrijstalen buizen met wanddiktes van 1,0 - 1,5 mm, Met 8 buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Voor het opspannen in een bankschroef of in combinatie met statief nr. 268500 voor stationair gebruik, Met buissnijder nr. 2180 3, Levering in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Voor het opspannen in een bankschroef of in combinatie met statief nr. 268500 voor stationair gebruik, Met 8 buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Met buissnijder nr. 2180 3, Levering in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm

Artikelnummer 1D761991
Buisdiameter (mm) 18
Buisdiameter (mm) 6
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 18
Buisdiameter (mm) 6
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Max. buighoek (°) 180
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 8280
HS- en goederencode
Type Manual Bending Tool Set

Omschrijving

Voor stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulische buizen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 1,0 - 2,0 mm, composietbuizen tot 16 mm evenals buigbare roestvrijstalen buizen met wanddiktes van 1,0 - 1,5 mm, Met 8 buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Voor het opspannen in een bankschroef of in combinatie met statief nr. 268500 voor stationair gebruik, Met buissnijder nr. 2180 3, Levering in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Voor het opspannen in een bankschroef of in combinatie met statief nr. 268500 voor stationair gebruik, Met 8 buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Met buissnijder nr. 2180 3, Levering in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1D761991
EAN 4017981278676
UBB 500642738867
UNSPSC 27112501
Fabrikant artikelnummer 1611526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.