text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Plain 10.9 M16X35


Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M16
Length 35 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 105
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Commodity code

Dimensões

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 35
P 2
s 21

Padrões

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Números do artigo

Referência 04132.160.035
EAN 8715492120229
UBB 954351301823
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.