text.skipToContent text.skipToNavigation

HV Voorspanring EN 14399-6 Staal 300-370 HV10 Blank M24


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 24
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 300-370 HV10
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 26.84
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Voor nom. afm. 24
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 300-370 HV10
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 26.84

Afmetingen

d1 25
d2 44
h 4

Normeringen

EN 14399-6

Artikelnummers

Artikelnummer 04035.240.001
EAN 8715494446358
UBB 500504256156
UNSPSC 31161801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.