text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný šroub se zoubkovanou podložkou DIN ≈6921 Ocel Pozinkované 8.8 M6X20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.9
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
HS kód

Rozměry

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Objednací číslo 01258.060.020
EAN 8715492041296
UBB 954351276181
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.