3M777074
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
Zwenktaster K 33 0,5 mm aflezing 0,01 mm met fabriekskalibratie KÄFER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3M777074
Meetprincipe
Overig
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
0.5-0.5
Metrische schaalverdeling
Ja
Lengte meetbrug (mm)
35.7
Diameter buitenring (mm)
32
Diameter klemschacht (mm)
8
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Meetprincipe
Overig
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
0.5-0.5
Metrische schaalverdeling
Ja
Lengte meetbrug (mm)
35.7
Diameter buitenring (mm)
32
Diameter klemschacht (mm)
8
Merken
Käfer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M777074
EAN
4054773008967
UBB
500581826897
UNSPSC
41111619
Fabrikant artikelnummer
30028KAL