text.skipToContent text.skipToNavigation

Zware zeskantmoer UNC ASME B18.2.2 Staal ASTM A194 Blank Gr.2H 1 Inch


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 8
Gewicht per stuk (g) 185.2
HS- en goederencode

Afmetingen

F 1.625
H 0.984375

Normeringen

ASTM A194
ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 22280.254.001
EAN 8715492620088
UBB 950355182326
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.