text.skipToContent text.skipToNavigation

Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Roestvaststaal (RVS) ASTM A194M Gr.8M M20


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 80.5
Info
  • Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.
HS- en goederencode 7318163990

Afmetingen

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Normeringen

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Artikelnummers

Artikelnummer 22375.200.001
EAN 8715493211919
UBB 950355702255
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.