text.skipToContent text.skipToNavigation

Zuig- en transportslang APDatec 10 binnen-d. 25 mm groen 2,5 mm lengte 50 m wiel APD


Artikelnummer 8O671630
Wanddikte (mm) 2.5
Buigradius (mm) 110
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 7
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1 inch (25)
Kleur buitenwand Groen
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 2.5
Buigradius (mm) 110
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 7
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1 inch (25)
Kleur buitenwand Groen
Merken Apd
HS- en goederencode 39173200
Type 10 025 0500

Artikelnummers

Artikelnummer 8O671630
EAN 4003991100045
UBB 500583563258
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 10 025 0500 DE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.