HERBO BVBA
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
Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Moeren
15115
15115.050.001
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
Zetmoer Roestvaststaal (RVS) A2 Kh=1,8 M5
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M5
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.143
Info
Kh=1,8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
d2
6.75
h
5
Gat ø (H11)
6.5
kh
1.8
m
3.2
Plaatdikte (min.)
2
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
15115.050.001
EAN
8712423017825
UBB
500654559201
UNSPSC
31162400