Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
04176
04176.160.090
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
Zeskanttapbout MF/MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M 16X1,50X90
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M16
Lengte
90 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
162
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
k
10
L (mm)
90
P
1.5
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
04176.160.090
EAN
8717077239418
UBB
500648952827
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model